Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting GAL45-DO-2RS

  • ERIKS:13017996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,30/ stukexcl. btw

€ 405,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-DO-2RS
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
128000 N
Statisch draaggetal
259000 N