€ 246,38/ stukexcl. btw
€ 298,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAL..-DO-2RS |
Binnendiameter | 40 mm |
Draadmaat | M 39x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 99100 N |
Statisch draaggetal | 194000 N |