Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting GAL25-DO-2RS

  • ERIKS:11833595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,67/ stukexcl. btw

€ 108,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-DO-2RS
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
48300 N
Statisch draaggetal
88300 N