€ 69,72/ stukexcl. btw
€ 84,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAL..-DO-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 29600 N |
Statisch draaggetal | 75600 N |