Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links GAL30-DO

  • ERIKS:11833598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,62/ stukexcl. btw

€ 139,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-DO
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
62300 N
Statisch draaggetal
119000 N
Alternatieven

€ 132,77/ stukexcl. btw

€ 160,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026