Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links GAL20-DO

  • ERIKS:11833590
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact staal/staal, schacht met links buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 60,04/ stukexcl. btw

€ 72,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-DO
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
75600 N
Alternatieven

€ 75,27/ stukexcl. btw

€ 91,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026