Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links GAL15-DO

  • ERIKS:13017994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,14/ stukexcl. btw

€ 54,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-DO
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
16900 N
Statisch draaggetal
41600 N
Alternatieven

€ 60,09/ stukexcl. btw

€ 72,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026