Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting GIR45-DO-2RS

  • ERIKS:23229905
  • Fabrikant:4012802527032
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad, tweezijdig slepende rubberafdichting.
Opslaan in lijst

€ 320,29/ stukexcl. btw

€ 387,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-DO-2RS
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
128000 N
Statisch draaggetal
259000 N