Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting GIR40-DO-2RS

  • ERIKS:23229904
  • Fabrikant:4012802526967
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad, tweezijdig slepende rubberafdichting.
Opslaan in lijst

€ 235,57/ stukexcl. btw

€ 285,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-DO-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
99100 N
Statisch draaggetal
194000 N
Alternatieven

€ 266,37/ stukexcl. btw

€ 322,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026