€ 60,58/ stukexcl. btw
€ 73,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GIR..-DO-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 29600 N |
Statisch draaggetal | 75600 N |
€ 93,85/ stukexcl. btw
€ 113,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026