Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIR30-DO

  • ERIKS:23229901
  • Fabrikant:4012802526899
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 104,09/ stukexcl. btw

€ 125,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-DO
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
62300 N
Statisch draaggetal
119000 N
Alternatieven

€ 114,58/ stukexcl. btw

€ 138,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026