Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIR17-DO

  • ERIKS:23229895
  • Fabrikant:4012802526721
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 44,83/ stukexcl. btw

€ 54,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-DO
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
21300 N
Statisch draaggetal
56500 N
Alternatieven

€ 55,89/ stukexcl. btw

€ 67,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026