Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links Met afdichting GIL60-DO-2RS

  • ERIKS:11833873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 787,22/ stukexcl. btw

€ 952,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
245000 N
Statisch draaggetal
485000 N