Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links Met afdichting GIL35-DO-2RS

  • ERIKS:11833865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,91/ stukexcl. btw

€ 233,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
79900 N
Statisch draaggetal
159000 N
Alternatieven

€ 215,17/ stukexcl. btw

€ 260,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026