Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links Met afdichting GIL30-DO-2RS

  • ERIKS:11833863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,39/ stukexcl. btw

€ 161,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
62300 N
Statisch draaggetal
119000 N