€ 61,85/ stukexcl. btw
€ 74,84incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GIL..-DO-2RS |
Binnendiameter | 17 mm |
Draadmaat | M 16 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 21300 N |
Statisch draaggetal | 56500 N |