Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links GIL15-DO

  • ERIKS:11833849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,64/ stukexcl. btw

€ 60,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-DO
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
16900 N
Statisch draaggetal
44800 N
Alternatieven

€ 64,02/ stukexcl. btw

€ 77,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026