Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad rechts GAKR25-PB

  • ERIKS:23229846
  • Fabrikant:4012802524420
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/brons, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 123,19/ stukexcl. btw

€ 149,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKR..-PB
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
47100 N
Statisch draaggetal
72900 N
Alternatieven

€ 150,66/ stukexcl. btw

€ 182,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026