Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad rechts GAKR20-PB

  • ERIKS:23229842
  • Fabrikant:4012802524352
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/brons, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 80,27/ stukexcl. btw

€ 97,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKR..-PB
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
31400 N
Statisch draaggetal
45600 N
Alternatieven

€ 97,98/ stukexcl. btw

€ 118,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026