Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links GAKL6-PB-A

  • ERIKS:11833579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,08/ stukexcl. btw

€ 31,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PB
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
4320 N
Statisch draaggetal
6930 N