Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links GAKL5-PB-A

  • ERIKS:11833577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,72/ stukexcl. btw

€ 51,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PB
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
3330 N
Statisch draaggetal
4900 N