Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links GAKL25-PB

  • ERIKS:11833573
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/brons, schacht met links buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 129,19/ stukexcl. btw

€ 156,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PB
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
47100 N
Statisch draaggetal
72900 N
Alternatieven

€ 137,79/ stukexcl. btw

€ 166,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026