Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Buitendraad links GAKL10-PB-A

  • ERIKS:11833561
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, type M, glijcontact staal/brons, schacht met links buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 36,17/ stukexcl. btw

€ 43,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKL..-PB
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
10000 N
Statisch draaggetal
18500 N