Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts GIKR6-PB-A

  • ERIKS:11667283
  • Fabrikant:4012802528039
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 25,29/ stukexcl. btw

€ 30,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKR..-PB
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
4320 N
Statisch draaggetal
7990 N