Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts GIKR30-PB

  • ERIKS:23229887
  • Fabrikant:4012802523294
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 180,26/ stukexcl. btw

€ 218,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKR..-PB
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
63500 N
Statisch draaggetal
95900 N
Alternatieven

€ 167,31/ stukexcl. btw

€ 202,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026