Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts GIKR16-PB

  • ERIKS:23229877
  • Fabrikant:4012802526066
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKR..-PB
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
21400 N
Statisch draaggetal
45300 N
Alternatieven

€ 92,83/ stukexcl. btw

€ 112,32incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026