Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad rechts GIKR12-PB-A

  • ERIKS:11667277
  • Fabrikant:4012802526011
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 41,16/ stukexcl. btw

€ 49,80incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKR..-PB
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
13300 N
Statisch draaggetal
20800 N