Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links GIKL8-PB-A

  • ERIKS:11833843
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met links binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 29,97/ stukexcl. btw

€ 36,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PB
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
7.2 N
Statisch draaggetal
13.1 N