Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links GIKL5-PB-A

  • ERIKS:11833839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PB
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
3.25 N
Statisch draaggetal
9.18 N