Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links GIKL30-PB

  • ERIKS:11833837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,88/ stukexcl. btw

€ 229,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PB
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
63.5 N
Statisch draaggetal
95.9 N
Alternatieven

€ 244,58/ stukexcl. btw

€ 295,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026