Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links GIKL16-PB

  • ERIKS:11833829
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met links binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 73,56/ stukexcl. btw

€ 89,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PB
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
21.6 N
Statisch draaggetal
45.2 N
Alternatieven

€ 91,37/ stukexcl. btw

€ 110,56incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026