Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links GIKL14-PB-A

  • ERIKS:11833828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,51/ stukexcl. btw

€ 65,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PB
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
17 N
Statisch draaggetal
32 N