Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/brons Binnendraad links GIKL12-PB-A

  • ERIKS:11833826
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie K, glijcontact staal/brons, schacht met links binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 43,27/ stukexcl. btw

€ 52,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKL..-PB
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons
Dynamisch draaggetal
13300 N
Statisch draaggetal
20800 N