Eriks
INA

INA Staand lagerblok Uitsparing voor spanstift in binnenring RASEL60-XL-N-I

  • ERIKS:11835461
  • Fabrikant:4012802801101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,22/ stukexcl. btw

€ 290,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
140 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190 mm
Lager
GLE60-KRR-B
Behuizing
GG.ASE12-N