Eriks
INA

INA Staand lagerblok Uitsparing voor spanstift in binnenring RASEL45-XL

  • ERIKS:11835460
  • Fabrikant:4012802801149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,52/ stukexcl. btw

€ 145,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
192 mm
Hoogte
107 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Lager
GLE45-XL-KRR-B
Behuizing
ASE09