Eriks
INA

INA Staand lagerblok Uitsparing voor spanstift in binnenring RASEL25-XL-N

  • ERIKS:24027366
  • Fabrikant:4012802801224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,32/ stukexcl. btw

€ 79,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEL
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
103 mm
Lager
GLE25-XL-KRR-B
Behuizing
ASE05