€ 61,66/ stukexcl. btw
€ 74,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEL |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Uitsparing voor spanstift in binnenring |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 64 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |
Lager | GLE20-XL-KRR-B |
Behuizing | ASE04 |