€ 232,49/ stukexcl. btw
€ 281,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 200 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 158 mm |
Lager | GSH50-XL-2RSR-B |
Behuizing | ASE10 |