Eriks
INA

INA Staand lagerblok Trekbus bevestiging RASEA35-XL-N-I

  • ERIKS:11835458
  • Fabrikant:4012802802764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,10/ stukexcl. btw

€ 124,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
163 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
126 mm
Lager
GSH35-2RSR-B
Behuizing
GG.ASE07-N