Eriks
INA

INA Staand lagerblok Trekbus bevestiging RASEA30-XL-N-I

  • ERIKS:11835457
  • Fabrikant:4012802821079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,27/ stukexcl. btw

€ 104,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASEA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
158 mm
Hoogte
82 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Lager
GSH30-2RSR-B
Behuizing
GG.ASE06-N