€ 86,27/ stukexcl. btw
€ 104,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASEA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 158 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | GSH30-XL-2RSR-B |
Behuizing | ASE06 |