Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Trekbus bevestiging RSHEA20-N

  • ERIKS:14176909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,80/ stukexcl. btw

€ 95,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEA
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
63.8 mm