Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging RSHEY60-XL-N

  • ERIKS:14185287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,61/ stukexcl. btw

€ 212,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
150 mm
Hoogte
140 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
118 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Behuizing
SHE12