Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging RSHEY50-XL-N

  • ERIKS:11670218
  • Fabrikant:4012802806465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,29/ stukexcl. btw

€ 132,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
135 mm
Hoogte
115 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm
Lager
GYE50-XL-KRR-B
Behuizing
SHE10