€ 250,06/ stukexcl. btw
€ 302,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSHEY |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 120 mm |
Hoogte | 100.5 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 88.9 mm |
Lager | GYE40-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.SHE08-TV |