Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging RSHEY35-XL-N-I

  • ERIKS:11670216
  • Fabrikant:4012802797176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,17/ stukexcl. btw

€ 89,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
103 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.6 mm
Lager
GYE35-KRR-B
Behuizing
GG.SHE07-E-N