Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging RSHEY30-XL-N

  • ERIKS:14185049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,14/ stukexcl. btw

€ 76,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
98 mm
Hoogte
82 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
GYE30-XL-KRR-B
Behuizing
SHE06