€ 51,14/ stukexcl. btw
€ 61,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSHEY |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 50.8 mm |
Lager | GYE25-XL-KRR-B |
Behuizing | SHE05 |