Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging RSHEY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835575
  • Fabrikant:4054366723239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,11/ stukexcl. btw

€ 185,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
76.2 mm
Hoogte
73.5 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.SHE05-TV