Eriks
INA

INA Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging RSHEY15-XL

  • ERIKS:11670213
  • Fabrikant:4012802817133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,54/ stukexcl. btw

€ 53,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSHEY
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
63 mm
Hoogte
57 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
47 mm
Lager
GYE15-XL-KRR-B
Behuizing
SHE03